Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVH41835SSP 41835 SSP 50W 12V G53 FS1 OSRAM - H41835SSP

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVH41835SSP 41835 SSP 50W 12V G53 FS1          OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G53

  • Lampenleistung - 50 W

  • Ausstrahlungswinkel - 4 °

  • Farbtemperatur - 2950 K

  • Lampenspannung - 12...12 V

Packung

  • 6 ST

EAN

4050300011165

Artikelnummer

LDVH41835SSP

Herstellernummer

H41835SSP

Hersteller

LDV

Sockel:

G53

Lampenleistung:

50 W

Ausstrahlungswinkel:

4 °

Farbtemperatur:

2950 K

Lampenspannung:

12...12 V

Mittlere Nennlebensdauer:

4000 h

Durchmesser:

110 mm

Frontscheibe:

nein

Farbe:

weiß

Lichtstärke:

40000 cd

Reflektorart:

Aluminium

Infrarottechnik:

nein

UV-Schutz:

ja

Gesamtlänge:

60 mm

Lampenbezeichnung:

AR111

Axiale Wendel:

ja

Niederdrucktechnik:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

54 kWh

Lampade alogene con riflettore in alluminio diametro 111mm. Caratteristiche prodotto: Durata media: 4.000 ore. Dimmerabile al 100%. Indice di resa cromatica Ra: 100. Diametro: 111 mm. Vantaggi prodotto: Brillante luce d'accento. Cappellotto per una riduzione dell'abbagliamento e un facile montaggio. Bruciatore con filamento assiale per un'ottima distribuzione della luce. Omologata per l'impiego in apparecchi di illuminazione aperti (secondo IEC 60598-1). Filtro UV. Riduce drasticamente il carico termico nell'apparecchio grazie al riflettore rivestito di alluminio. Non contiene mercurio. Aree applicative: Illuminazione generale. Negozi. Ristoranti, hotel e simili applicazioni di prestigio. Uffici, edifici pubblici. Illuminazione per l'ingresso.