LEDVANCE - LDVFQ54840 HO 54W/840 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 54 W
Sockel - G5
Länge - 1163.2 mm
Farbtemperatur - 4000 K
Lampenform - Stab
Packung
20 ST
EAN
4050300591582
Artikelnummer
LDVFQ54840
Herstellernummer
FQ54840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
54 W
Sockel:
G5
Länge:
1163.2 mm
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
5000 lm
Lichtfarbe:
840
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
54 kWh