Startseite

LEDVANCE - LDVFLMAXSUPPLY900 FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY - FLMAXSUPPLY900

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Geeignet für Lampenleistung - 900...900 W

  • Dimmung DALI - nein

  • Nennspannung - 200...277 V

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1

Packung

  • 1 ST

EAN

4058075580732

Artikelnummer

LDVFLMAXSUPPLY900

Herstellernummer

FLMAXSUPPLY900

Hersteller

LDV

Ausführung:

elektronisch

Geeignet für Lampenleistung:

900...900 W

Dimmung DALI:

nein

Nennspannung:

200...277 V

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1...1

Dimmung 1-10 V:

nein

Länge:

270 mm

Dimmung DSI:

nein

Multiwatt-Ausführung:

nein

Für Lampenart HI:

nein

Breite:

447 mm

Für Lampenart TC-DEL:

nein

Für Lampenart TC-L:

nein

Höhe:

166 mm

Für Lampenart TC-D:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Schutzart (IP):

sonstige

Für Lampenart T16:

nein

Für Lampenart HS:

nein

Für Lampenart T26:

nein

Für Lampenart TC-TEL:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Für Lampenart TC-T:

nein

Für Lampenart TC-F:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Für Lampenart HM:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Für Lampenart T16-R:

nein

Für Lampenart TC-DD:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Für Lampenart TC-S:

nein

Mit Zugentlastung:

nein

Dimmung RF:

nein

Gehäuse:

gekapselt

Für Lampenart T-R:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Für Lampenart T-U:

nein

Für Lampenart TC-SEL:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Für Lampenart TC-QEL:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Für Lampenart LS:

nein

Für Lampenart T7:

nein

Für Lampenart T38:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Alimentatori Floodlight Max. Caratteristiche prodotto: Alimentatore per proiettori Floodlight Max. Installazione congiunta o separata con la testa dell'apparecchio Floodlight Max. Pressacavi PG M20 e M25 per alimentazione cavo di rete. Cablaggio modulo LED tramite connettore a sgancio rapido preinstallato. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE e L-N). Vantaggi prodotto: Altamente robusto e durevole. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Apparecchiatura / Accessori: Cavi di prolunga e kit di montaggio per installazione a palo dell'alimentatore in predisposizione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie