Startseite

LEDVANCE - LDVFLMAXSUPPLY600 FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY - FLMAXSUPPLY600

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

4058075580718

Artikelnummer

LDVFLMAXSUPPLY600

Herstellernummer

FLMAXSUPPLY600

Hersteller

LDV

Alimentatori Floodlight Max. Caratteristiche prodotto: Alimentatore per proiettori Floodlight Max. Installazione congiunta o separata con la testa dell'apparecchio Floodlight Max. Pressacavi PG M20 e M25 per alimentazione cavo di rete. Cablaggio modulo LED tramite connettore a sgancio rapido preinstallato. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE e L-N). Vantaggi prodotto: Altamente robusto e durevole. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi. Logistica ottimizzata, la testata dell'apparecchio e l'alimentatore arrivano in confezioni singole. 5 anni di garanzia. Aree applicative: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Apparecchiatura / Accessori: Cavi di prolunga e kit di montaggio per installazione a palo dell'alimentatore in predisposizione.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie