LEDVANCE - LDVFH14865 HE 14W/865 FLH1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13.9 W
Sockel - G5
Länge - 563.2 mm
Farbtemperatur - 6500 K
Lampenform - Stab
Packung
20 ST
EAN
4050300591544
Artikelnummer
LDVFH14865
Herstellernummer
FH14865
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
13.9 W
Sockel:
G5
Länge:
563.2 mm
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lichtstrom:
1300 lm
Lichtfarbe:
865
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
92 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
nein
Schnellstart:
nein
Doppelwandig:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
24000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh