LEDVANCE - LDVFC55830 FC 55W/830 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 55.4 W
Sockel - 2GX13
Länge - 315 mm
Farbtemperatur - 3000 K
Lampenform - Ring
Packung
1 ST
EAN
4052899061705
Artikelnummer
LDVFC55830
Herstellernummer
FC55830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
55.4 W
Sockel:
2GX13
Länge:
315 mm
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenform:
Ring
Lichtstrom:
4250 lm
Lichtfarbe:
830
Farbe:
weiß
Rohrdurchmesser:
16 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Splitterschutz:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Anwendung:
allgemein
Starterloser Betrieb:
nein
Interner Reflektor:
nein
Lampenlichtausbeute:
77 lm/W
Geeignet für Ex-Leuchten:
nein
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lampenbezeichnung:
T5
Schnellstart:
nein
Vollspektrumlampe:
nein
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Zündstreifen:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
56 kWh