Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 LEDVO - DWLSDN15512830

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20 LEDVO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

  • Verstellbarkeit - nicht verstellbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

306 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

4058075052284

Artikelnummer

LDVDWLSDN15512830

Herstellernummer

DWLSDN15512830

Hersteller

LDV

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Lichtaustritt:

direkt

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Max. Systemleistung:

12 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1020...1020 lm

Höhe/Tiefe:

30 mm

Außendurchmesser:

169 mm

Einbauhöhe:

30...30 mm

Einbaudurchmesser:

155...155 mm

Faretto / Proiettore Ledvance, modello LDVDWLSDN15512830 DL SLIM DN155 12W 3000K WT IP20 LEDVO