LEDVANCE - LDVDTE42830 DULUX T/E 42W/830 PLUS GX24Q FS1 OSRAM - DTE42830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 42 W
Lichtstrom - 3050 lm
Sockel - GX24q-4
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
10 ST
EAN
4050300425641
Artikelnummer
LDVDTE42830
Herstellernummer
DTE42830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
42 W
Lichtstrom:
3050 lm
Sockel:
GX24q-4
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtfarbe:
830
Gesamtlänge:
169 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
44 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Lampenbezeichnung:
T4