Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDTE32830 DULUX T/E 32W/830 PLUS GX24Q FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 32 W

  • Lichtstrom - 2250 lm

  • Sockel - GX24q-3

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300348582

Artikelnummer

LDVDTE32830

Herstellernummer

DTE32830

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

32 W

Lichtstrom:

2250 lm

Sockel:

GX24q-3

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

148 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

3

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 3 tubi, versione a 4 pin per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a tre tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin G24q con attacco corto. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Illuminazione industriale. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.