LEDVANCE - LDVDT18840 DULUX T 18W PLUS FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 19 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - GX24d-2
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300333465
Artikelnummer
LDVDT18840
Herstellernummer
DT18840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
19 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
GX24d-2
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
124 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





