LEDVANCE - LDVDT18827 DULUX T 18W/827 PLUS GX24D FS1 OSRAM - DT18827

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 19 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - GX24d-2
Farbtemperatur - 2700 K
Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300333502
Artikelnummer
LDVDT18827
Herstellernummer
DT18827
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
19 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
GX24d-2
Farbtemperatur:
2700 K
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
827
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
124 mm
Integrierter Starter:
nein
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
3
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





