Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDSE9840 DULUX S/E 9W/840 2G7 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 9 W

  • Lichtstrom - 600 lm

  • Sockel - 2G7 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 12000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300020174

Artikelnummer

LDVDSE9840

Herstellernummer

DSE9840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

9 W

Lichtstrom:

600 lm

Sockel:

2G7 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

151.8 mm

Integrierter Starter:

nein

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate S, 1 tubo, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Dimmerabile (3…100 %). Lampada corta e compatta a un tubo (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G7. Vantaggi prodotto: Lunga vita utile. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico.