Startseite

LEDVANCE - LDVDRVAL6024G3 LED DRIVER VALUE - DRVAL6024G3

KopierenKopieren
LEDVANCE - LDVDRVAL6024G3 LED DRIVER VALUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - statisch

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

  • Dimmung 0-10 V - nein

  • Dimmung 1-10 V - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 20 ST

EAN

4058075835870

Artikelnummer

LDVDRVAL6024G3

Herstellernummer

DRVAL6024G3

Hersteller

LDV

Ausführung:

statisch

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmung DALI:

nein

Dimmung DMX:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung RF:

nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Ausgangsleistung:

60...60 W

Leistungsaufnahme:

60 W

Schutzart (IP):

IP20

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Länge:

194 mm

Breite:

40 mm

Höhe:

31 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Driver LED per tensione costante. Caratteristiche del prodotto: Disponibile in 30 W, 60 W, 120 W e 150 W. Fermacavo integrato per installazione indipendente. Durata: fino a 35.000 h (alla temperatura massima di tc). Grado di protezione: IP20. Tensione dialimentazione: 220?240 V. Frequenza di funzionamento: 50/60 Hz. Funzionamento con meno di 60 V: Tensione di sicurezza extra bassa (SELV). Sovratemperatura reversibile, protezione da sovraccarico, cortocircuito e circuito aperto. Vantaggi del prodotto: Combinazione perfetta con le strisce LED flessibili 24 V. Eccellente rapporto qualita-prezzo. 3 anni di garanzia. Installazione rapida e facile. Buona efficienza e affidabilita. Aree di applicazione: Illuminazione in cornice, anche in spazi ridotti. Illuminazione effetto wallwasher per soggiorni, sale da pranzo, camere, ingressi. Per installazioni SELV interne. Uffici, centri commerciali, ospedali, ristoranti, hotel.

Ein LEDVANCE Produkt

Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie