Startseite

LEDVANCE - LDVDPCBOELCG3HMTAT DP BATTEN CBO EL CG 200V 3H MT AT LEDV - DPCBOELCG3HMTAT

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 40 ST

Produktserien

DAMP PROOF / BATTEN COMBO EMERGENCY KIT

EAN

4099854521430

Artikelnummer

LDVDPCBOELCG3HMTAT

Herstellernummer

DPCBOELCG3HMTAT

Hersteller

LDV

Kit di emergenza Plug & Upgrade per convertire gli apparecchi DAMP PROOF / BATTEN COMBO in apparecchi di emergenza. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Resistenza agli urti: IK06. Modalità operativa: mantenuta (M) o non mantenuta (M). Tecnologia della batteria: LiFePO4. Temperatura ambiente in esercizio: 0…+40 °C. Vantaggi del prodotto: Concetto Plug & Upgrade per convertire l'apparecchio On/Off in un apparecchio di emergenza. Facile manutenzione grazie alla funzione manuale o di autotest dell'illuminazione di emergenza. Facile sostituzione della batteria possibile. Aree di applicazione: Adatto per combinazione Damp Proof/listelli. Apparecchiatura / Accessori: Batteria inclusa. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..