LEDVANCE - LDVDL80840 DULUX L 80W/840 2G11 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 82 W
Lichtstrom - 5600 lm
Sockel - 2G11 (4-pins)
Farbtemperatur - 4000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300665481
Artikelnummer
LDVDL80840
Herstellernummer
DL80840
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
82 W
Lichtstrom:
5600 lm
Sockel:
2G11 (4-pins)
Farbtemperatur:
4000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
840
Durchmesser:
17.5 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Gesamtlänge:
565 mm
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
1
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
83 kWh
Lampenbezeichnung:
T5