Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDL18840 DULUX L 18W/840 2G11 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 18.9 W

  • Lichtstrom - 1175 lm

  • Sockel - 2G11 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 4000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300010724

Artikelnummer

LDVDL18840

Herstellernummer

DL18840

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

18.9 W

Lichtstrom:

1175 lm

Sockel:

2G11 (4-pins)

Farbtemperatur:

4000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

840

Durchmesser:

17.5 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Gesamtlänge:

221 mm

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

1

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Lampenbezeichnung:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, versione a 4 pin con attacco 2G11 per funzionamento con ECG/CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G11. Dimmerabile (1…100 % con QUICKTRONIC® QTi DALI/DIM). Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Lunga meno della metà delle lampade fluorescenti lineari. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per alimentatori e starter standard. Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.