LEDVANCE - LDVDF24830 DULUX F 24W/830 2G10 FS1 OSRAM - DF24830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 24 W
Lichtstrom - 1700 lm
Sockel - 2G10 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 3000 K
Packung
10 ST
EAN
4050300333601
Artikelnummer
LDVDF24830
Herstellernummer
DF24830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
24 W
Lichtstrom:
1700 lm
Sockel:
2G10 (4-pins)
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
16.3 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lichtfarbe:
830
Gesamtlänge:
170 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
26 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
13000 h
Lampenbezeichnung:
T5