Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDF24827 DULUX F 24W/827 2G10 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 24 W

  • Lichtstrom - 1700 lm

  • Sockel - 2G10 (4-pins)

  • Farbtemperatur - 2700 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 13000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300333625

Artikelnummer

LDVDF24827

Herstellernummer

DF24827

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

24 W

Lichtstrom:

1700 lm

Sockel:

2G10 (4-pins)

Farbtemperatur:

2700 K

Mittlere Nennlebensdauer:

13000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

827

Durchmesser:

16.3 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

170 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

ja

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

26 kWh

Lampenbezeichnung:

T5

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, con attacco 4 pin, per funzionamento con ECG e CCG. Caratteristiche prodotto: Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a quattro pin 2G10. Buon indice di resa cromatica. Vantaggi prodotto: Profilo estremamente basso. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore elettronico e convenzionale.