LEDVANCE - LDVDDE18830 DULUX D/E 18W/830 G24Q-2 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 18.7 W
Lichtstrom - 1200 lm
Sockel - G24q-2
Farbtemperatur - 3000 K
Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h
Packung
10 ST
EAN
4050300327211
Artikelnummer
LDVDDE18830
Herstellernummer
DDE18830
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
18.7 W
Lichtstrom:
1200 lm
Sockel:
G24q-2
Farbtemperatur:
3000 K
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtfarbe:
830
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Gesamtlänge:
146 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
19 kWh
Lampenbezeichnung:
T4





