LEDVANCE - LDVDD13865 DULUX D 13W/865 G24D-1 FS1 OSRAM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 13.9 W
Lichtstrom - 825 lm
Sockel - G24d-1
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Farbtemperatur - 6500 K
Packung
10 ST
EAN
4050300487106
Artikelnummer
LDVDD13865
Herstellernummer
DD13865
Hersteller
LDV
Lampenleistung:
13.9 W
Lichtstrom:
825 lm
Sockel:
G24d-1
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Durchmesser:
12 mm
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtfarbe:
865
Gesamtlänge:
138 mm
Integrierter Starter:
ja
Amalgamtechnologie:
ja
Farbe:
weiß
Anzahl der Lampenrohre:
2
Geeignet für EVG:
nein
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
14 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
10000 h
Lampenbezeichnung:
T4