Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEDVANCE - LDVDD13830 DULUX D 13W/830 G24D-1 FS1 OSRAM

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 13.9 W

  • Lichtstrom - 870 lm

  • Sockel - G24d-1

  • Farbtemperatur - 3000 K

  • Mittlere Nennlebensdauer - 10000 h

Packung

  • 10 ST

EAN

4050300025698

Artikelnummer

LDVDD13830

Herstellernummer

DD13830

Hersteller

LDV

Lampenleistung:

13.9 W

Lichtstrom:

870 lm

Sockel:

G24d-1

Farbtemperatur:

3000 K

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtfarbe:

830

Durchmesser:

12 mm

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß <3300 K

Gesamtlänge:

138 mm

Integrierter Starter:

ja

Amalgamtechnologie:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Lampenrohre:

2

Geeignet für EVG:

nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Lampenbezeichnung:

T4

Lampade fluorescenti compatte non integrate, 2 tubi, versione a 2 pin per funzionamento con CCG. Caratteristiche prodotto: Buon indice di resa cromatica. Lampada corta e compatta a due tubi (attacco a innesto). Monoattacco a innesto a due pin G24d. Vantaggi prodotto: Manutenzione migliorata. Aree applicative: Uffici, edifici pubblici. Negozi. Supermercati e grandi magazzini. Hotel, ristoranti. Industria. Apparecchiatura / Accessori: Adatto per funzionamento con alimentatore convenzionale.