Startseite

LEDVANCE - LDVDALISENSLSPDCIG2 DALI SENSOR LS/PD CI G2 - DALISENSLSPDCIG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Multisensor

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Bedienung über Bluetooth - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4062172072083

Artikelnummer

LDVDALISENSLSPDCIG2

Herstellernummer

DALISENSLSPDCIG2

Hersteller

LDV

Ausführung:

Multisensor

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung über Bluetooth:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Breite:

80 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

55 mm

Durchmesser:

80 mm

Sensore di luce e presenza DALI-2, adatto per l'integrazione nel soffitto. Caratteristiche prodotto:
  • Light and presence sensor for ceiling integration
  • Rilevamento di presenza tramite elemento passivo IR
  • Altezza di installazione: 2…5 m
  • Indicatore di funzionamento con LED bicolore
  • Adattatore per installazione a soffitto
  • . Vantaggi prodotto:
  • Flat design, very small structural height
  • Simple and fast installation via wire springs
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple sensors connectable to the same DALI line
  • Angolo rilevazione presenza regolabile da 40°…90° tramite gli otturatori integrati
  • Integreatable in light-and building management systems supporting DALI-2 sensors
  • . Aree applicative:
  • Adatto per applicazioni in interni
  • Uffici singoli
  • Uffici open space
  • Aule scolastiche
  • Sale riunioni
  • Corridoi
  • . Apparecchiatura / Accessori:
  • Suitable for many OSRAM DALI control systems
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie