LEDVANCE - LDVDALIPRO2IOTG2 DALI PRO 2 IOT - DALIPRO2IOTG2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kontrolleinheit
Art der Steuerung - DALI
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - nein
Kompatibel mit Apple HomeKit - nein
Packung
20 ST
EAN
4052899627079
Artikelnummer
LDVDALIPRO2IOTG2
Herstellernummer
DALIPRO2IOTG2
Hersteller
LDV
Ausführung:
Kontrolleinheit
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
ja
Breite:
106 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
62 mm
Ein LEDVANCE Produkt
Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie


