Startseite

LEDVANCE - LDVDALICOUPPUSHBG2 DALI COUPLER PB G2 - DALICOUPPUSHBG2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Tiefe - 21 mm

  • Art der Steuerung - DALI

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 43 mm

Packung

  • 60 ST

EAN

4062172087575

Artikelnummer

LDVDALICOUPPUSHBG2

Herstellernummer

DALICOUPPUSHBG2

Hersteller

LDV

Ausführung:

sonstige

Tiefe:

21 mm

Art der Steuerung:

DALI

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

43 mm

Bedienung über Bluetooth:

nein

Höhe:

21 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

ja

Accoppiatore a pulsante DALI-2 adatto per integrare interruttori standard nei sistemi DALI. Caratteristiche prodotto:
  • Accoppiatore per pulsanti DALI
  • 4 ingressi a potenziale zero
  • . Vantaggi prodotto:
  • Possibilità di usare pulsanti/interruttori standard
  • DALI-2 certified
  • DALI Bus powered (No mains connection necessary)
  • Multiple couplers connectable to the same DALI line
  • . Aree applicative:
  • Adatto per l'installazione in scatole a incasso
  • Uffici singoli
  • Aule scolastiche
  • Sale riunioni
  • Stabilimenti di produzione e assemblaggio
  • .

    Ein LEDVANCE Produkt

    Entdecken Sie die LEDVANCE-Serie