Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8976/TR CAVO TONDO 3G1.50 TRASPARENTE - 8976/TR

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 200 M

EAN

8006412897650

Artikelnummer

PRG8976/TR

Herstellernummer

8976/TR

Hersteller

PRG

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

3

Nennspannung U0:

450 V

Verseilelement:

Dreier

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Außendurchmesser ca.:

7.9 mm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Nennspannung U:

750 V

CAVO SUPERFLEX Matasse da m 100 - Ideale per illuminazione - cavo trasparente FROR (Salcavi) tondo - isolamento in PVC tipo TI2 | guaina in PVC tipo TM2 - tensione di esercizio: 3G1,5 450/750 Vac - temperatura di utilizzo -20 ? 70?C - CPR classe Eca Sezione 3G1,5 mm2 - Lunghezza m 100 - Colore Trasparente