LE PROLUNGHE SAS - PRG8975/TR CAVO TONDO 3G1 TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
200 M
EAN
8006412897551
Artikelnummer
PRG8975/TR
Herstellernummer
8975/TR
Hersteller
PRG
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
Dreier
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Außendurchmesser ca.:
6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C
Nennspannung U:
500 V



