LE PROLUNGHE SAS - PRG8888 COPERCHIO CON FORO CENTRALE SERIE VOLUX - 8888

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 78 mm
Form - rund
Ausführung - sonstige
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Tiefe - 13 mm
Packung
12 ST
EAN
8006412888856
Artikelnummer
PRG8888
Herstellernummer
8888
Hersteller
PRG
Durchmesser:
78 mm
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Tiefe:
13 mm
Mit Kabelauslass:
ja
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


