LE PROLUNGHE SAS - PRG8729 COPERCHIO PER BASE PORT. D.78 RAME ANT. - 8729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 78 mm
Form - rund
Befestigungsart - Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung - sonstige
Mit Kabelauslass - nein
Packung
12 ST
EAN
8006412872909
Artikelnummer
PRG8729
Herstellernummer
8729
Hersteller
PRG
Durchmesser:
78 mm
Form:
rund
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
sonstige
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


