Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG8717 BASE PORTAFRUTTO RAME SATIN 1FORO D.16

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zusammenstellung - Aufputz-Rahmen

  • Anzahl der Einheiten - 1

  • Montagerichtung - horizontal und vertikal

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Kupfer

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412871704

Artikelnummer

PRG8717

Herstellernummer

8717

Hersteller

PRG

Zusammenstellung:

Aufputz-Rahmen

Anzahl der Einheiten:

1

Montagerichtung:

horizontal und vertikal

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Kupfer

Werkstoffgüte:

Kupfer

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Geeignet für modulare Installationsschalterprogramme:

ja

Form:

rund

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abdeckrahmen:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Schutzart (IP):

IP20

Mit Kabeleinführung:

ja

Transparent:

nein

Mit Kanaleinführung:

ja

Kanalübergreifende Montage:

nein

Gerätetiefe:

95 mm

Gerätebreite:

95 mm

Gerätehöhe:

35 mm

Geeignet für die Montage über existierende Unterputzdose:

nein

Tischgerät:

nein

Mit Installationsrohreingang:

ja

Anzahl der Einführungen:

1

Einführung von hinten:

ja

Anzahl der Erdungsklemmen:

1

SERIE RAME Base portafrutto con un foro in rame satinato per tubi diametro 16 mm completa di viti, tasselli, tubicini, corona fermatappo