LE PROLUNGHE SAS - PRG8709/CO COPERCHIO PER SCATOLA RETT. R.ANTICATO - 8709/CO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 146 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 146 mm
Breite - 114 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite - 114 mm
Tiefe - 36 mm
Packung
8 ST
EAN
8006412870936
Artikelnummer
PRG8709/CO
Herstellernummer
8709/CO
Hersteller
PRG
Länge:
146 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
146 mm
Breite:
114 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
114 mm
Tiefe:
36 mm
Form:
rechteckig
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Ausführung:
sonstige
Mit Kabelauslass:
nein
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
sonstige
Mit Schrauben:
ja
Plombierbar:
nein


