LE PROLUNGHE SAS - PRG7730 INTERR.ROT. D.85MM 10A 250V PIETRA CE - 7730

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Ausschalter 1-polig
Bedienungsart - Drehknopf
Montageart - Aufputz
Farbe - beige
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Packung
6 ST
EAN
8006412773008
Artikelnummer
PRG7730
Herstellernummer
7730
Hersteller
PRG
Schaltungsart:
Ausschalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Montageart:
Aufputz
Farbe:
beige
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Tastschalter:
nein
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoff:
Stein
Werkstoffgüte:
sonstige
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
10 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Schlagfestigkeit:
nicht verfügbar
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
85 mm
Heizungsschalter:
nein
Gerätehöhe:
85 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Gerätetiefe:
77 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Farbe des Schaltelements:
beige



