LE PROLUNGHE SAS - PRG14603 SUPPORTO A 3 MODULI - FLEXI - 14603

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Unterputz
Befestigungsart - Befestigung mit Schraube
Mit Nagel - nein
Montageart der Moduleinsätze - vorne
Montagerichtung - horizontal und vertikal
Packung
10 ST
EAN
8006412146031
Artikelnummer
PRG14603
Herstellernummer
14603
Hersteller
PRG
Ausführung:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Mit Nagel:
nein
Montageart der Moduleinsätze:
vorne
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise):
3
Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise):
1
Mit Einbaudose:
nein
Mit Schrauben:
ja
Geeignet zum Einbau in runde Einbaudose 60 mm:
nein
Geeignet für Unterflurkanaldose:
nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
nein
Geeignet für Montage auf DIN-Tragschiene 35 mm:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt


