LE PROLUNGHE SAS - PRG14069 SEGNAPASSO LUCE LED BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zusammenstellung - Basiselement
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Nennspannung - 230 V
Geeignet für Schutzart (IP) - IP40
Fassung - ohne
Packung
5 ST
EAN
8006412140695
Artikelnummer
PRG14069
Herstellernummer
14069
Hersteller
PRG
Zusammenstellung:
Basiselement
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Nennspannung:
230 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP40
Fassung:
ohne
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Blinklicht:
nein
Montageart:
Unterputz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit feststehendem Symbol/Aufdruck:
nein
Mit austauschbarem Symbol:
nein
Verwendung als Taster:
nein
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
einrasten
Werkstoff:
Kunststoff
Max. Lampenleistung:
3 W
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
nein
Gerätebreite:
47 mm
Gerätehöhe:
22 mm