Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG11009 PRESA CAT.5/6 SERIE VEDO SOLO SOPRA

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6A (IEC)

  • Steckverbindertyp - RJ45 8(8)

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Anschlussart - Schneidklemme IDC

  • Geeignet für Rundkabel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8006412110094

Artikelnummer

PRG11009

Herstellernummer

11009

Hersteller

PRG

Kategorie:

6A (IEC)

Steckverbindertyp:

RJ45 8(8)

Ausführung:

Stecker (Plug)

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Geeignet für Rundkabel:

ja

Geeignet für Massivleiter:

nein

Spezialwerkzeug notwendig:

nein

AWG-Bereich:

23...24

Geeignet für Flachkabel:

ja

Geeignet für Litzenleiter:

nein

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Serie VEDO - Frutto per base rame o scatola tipo 503 - presa trasmissione dati categoria 6A completa di viti - in porcellana bianca