Startseite

LE PROLUNGHE SAS - PRG1067 MULTIPLA TELEF. SP/TEL +3P. + 2PLUG - 1067

KopierenKopieren
LE PROLUNGHE SAS - PRG1067 MULTIPLA TELEF. SP/TEL +3P. + 2PLUG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 1 - RJ11 6(4)

  • Anschluss 2 - sonstige

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

Packung

  • 6 ST

EAN

8006412106707

Artikelnummer

PRG1067

Herstellernummer

1067

Hersteller

PRG

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 1:

RJ11 6(4)

Anschluss 2:

sonstige

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

ACCESSORI TELEFONICI Multipla telefonica. Spina tel. 3 poli + 3 Spine telefoniche 3 poli + 2 spine telefoniche plug