Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPPCE6662 CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5E S-FTP 5M RD - CE6662

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPPCE6662 CROSS.PATCHKABEL RJ45 CAT.5E S-FTP 5M RD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabeltyp - SF/UTP

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 5 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)

  • Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773232660

Artikelnummer

LPPCE6662

Herstellernummer

CE6662

Hersteller

LPP

Kabeltyp:

SF/UTP

Kategorie:

5E

Länge:

5 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

RJ45 8(8)

Steckverbindertyp Anschluss 2:

RJ45 8(8)

Mantel-Farbe:

rot

Knickschutztülle:

aufgesteckt

Rasthebelschutz:

nein

Farbe der Knickschutztülle:

rot

Kabelkonstruktion:

4x2

AWG-Querschnitt:

26

Pinbelegung:

gekreuzt

Cavo patch crossover RJ45 CAT.5e SF/UTP 5,0m