Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP75009713 EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM - 75009713

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP75009713 EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Gewindemaß (metrisch) - 12

  • Durchmesser des Steckverbinders - 23 mm

  • Bemessungsstrom In - 7 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4044776453826

Artikelnummer

LPP75009713

Herstellernummer

75009713

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Stift

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Gewindemaß (metrisch):

12

Durchmesser des Steckverbinders:

23 mm

Bemessungsstrom In:

7 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

100 V

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Gehäuses:

Zink

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Connettore industriale circolare, da cablare, marca , modello LPP75009713 - EPIC SIGNAL M23 KIT F6 N 12P SLM