LAPP ITALIA SRL - LPP75009711 EPIC SIGNAL M23 KIT A1 N 12P SLM - 75009711

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Verschmutzungsgrad - 3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4044776453802
Artikelnummer
LPP75009711
Herstellernummer
75009711
Hersteller
LPP
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
ja


