Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP74020601 EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10 - 74020601

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP74020601 EPIC SIGNAL M23 BCMS 1MM AU 0.14-1.0 (10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...1 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...1 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773536287

Artikelnummer

LPP74020601

Herstellernummer

74020601

Hersteller

LPP

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

6 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Contatto per connettori industriali, marca , modello LPP74020601 - EPIC M23 SIGNAL CIRC