Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP73002738 EPIC SIGNAL M23 8+1P SLM (5) - 73002738

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP73002738 EPIC SIGNAL M23 8+1P SLM (5)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Stift

  • Polzahl - 9

  • Durchmesser Steckkontakt - 1 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4044773741445

Artikelnummer

LPP73002738

Herstellernummer

73002738

Hersteller

LPP

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Stift

Polzahl:

9

Durchmesser Steckkontakt:

1 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

7 A

Umgebungstemperatur:

-25...125 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Bemessungsstoßspannung:

2.5 kV

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Mit Drahtschutz:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...1 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Messing

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari modello EPIC M23 8 1P SLM (5) EINSATZ LAPP ITALIA