LAPP ITALIA SRL - LPP72044110 EPIC SIGNAL M23 D6 -20 9,5-13,5 (20) - 72044110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 58 mm
Ausführung des Gehäuses - Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Zink
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Gehäusefarbe - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4044773623468
Artikelnummer
LPP72044110
Herstellernummer
72044110
Hersteller
LPP
Höhe:
58 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Stutzen:
nein
Mit Dichtung:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-25...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
Korrosionsbeständig:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP68