LAPP ITALIA SRL - LPP64400650 SILVYN TC NW22 (23.1X28.4) M25X1.5BK - 64400650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Ölbeständig - ja
Farbe - schwarz
Packung
50 M
EAN
4044776157953
Artikelnummer
LPP64400650
Herstellernummer
64400650
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Mit Zugdraht:
nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
nein
Innendurchmesser:
23.1 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
28.4 mm