LAPP ITALIA SRL - LPP64400170 SILVYN AS-P 45 / 38X45 10M GY - 64400170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 45 mm
Nenngröße in Zoll - 1 1/4 Zoll
Außendurchmesser - 45 mm
Innendurchmesser - 38 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 M
EAN
4044773280531
Artikelnummer
LPP64400170
Herstellernummer
64400170
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
45 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
38 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
120 mm
Gewicht:
0.74 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein



