LAPP ITALIA SRL - LPP64400150 SILVYN AS-P 27 / 22X27 10M GY - 64400150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 27 mm
Nenngröße in Zoll - 3/4 Zoll
Außendurchmesser - 27 mm
Innendurchmesser - 22 mm
Werkstoff - Stahl
Packung
10 M
EAN
4044773280555
Artikelnummer
LPP64400150
Herstellernummer
64400150
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
27 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Außendurchmesser:
27 mm
Innendurchmesser:
22 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
1250 N
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Schutzart (IP):
IP68
Zugfestigkeit:
1000 N
Biegeradius, statisch:
60 mm
Gewicht:
0.36 kg/m
Farbe:
grau
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
mit Leiteigenschaften
Flammverbreitend:
ja
Mit Zulassung nach UL:
nein


