LAPP ITALIA SRL - LPP64400060 SILVYN AS-P 27 / 22X27 50M GY - 64400060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Innendurchmesser - 22 mm
Außendurchmesser - 27 mm
Biegeradius, statisch - 72 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
50 M
EAN
4044773280746
Artikelnummer
LPP64400060
Herstellernummer
64400060
Hersteller
LPP
Werkstoff:
Stahl
Innendurchmesser:
22 mm
Außendurchmesser:
27 mm
Biegeradius, statisch:
72 mm
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
grau
Dichtung:
ohne Dichtung
Einsatztemperatur:
-25...80 °C
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Oberflächenschutz:
verzinkt
Geeignet für Ex-Bereich:
nein
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel



