Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61815145 SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 BK 50M - 61815145

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61815145 SILVYN RILL PA12 28 / 23X28.5 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 28.5 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773373240

Artikelnummer

LPP61815145

Herstellernummer

61815145

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

21 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

28.5 mm

Innendurchmesser:

23 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-50...100 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

45 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® RILL PA12 è il tubo corrugato parallelo classico che offre la massima protezione grazie alla sua struttura e ai suoi accessori versatili Progettata per movimenti continui