Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61815115 SILVYN RILL PA12 13 / 10X13 BK 50M - 61815115

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP61815115 SILVYN RILL PA12 13 / 10X13 BK 50M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Druckfestigkeit - 320 N

  • Einsatztemperatur - -50...100 °C

  • Biegeradius, statisch - 15 mm

Packung

  • 50 M

EAN

4044773373929

Artikelnummer

LPP61815115

Herstellernummer

61815115

Hersteller

LPP

Nenndurchmesser:

9 mm

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

-50...100 °C

Biegeradius, statisch:

15 mm

Ölbeständig:

ja

Farbe:

schwarz

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Biegeverhalten:

flexibel

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Halogenfrei:

ja

Mit Zugdraht:

nein

Hochgleitfähige Innenschicht:

nein

Brandschutz nach UL94:

V2

Innendurchmesser:

10 mm

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

Außendurchmesser:

13 mm

Guaina plastica corrugata, marca , modello LPP61815115 - SILVYN RILL PA12 9 10X13 BK