Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP61754075 SILVYN FPAS PA6 54 / 47.2X54.5 BK 25M - 61754075

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Nenndurchmesser - 54 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Außendurchmesser - 54.5 mm

Packung

  • 25 M

EAN

4044773440362

Artikelnummer

LPP61754075

Herstellernummer

61754075

Hersteller

LPP

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Nenndurchmesser:

54 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Außendurchmesser:

54.5 mm

Innendurchmesser:

47.2 mm

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Brandschutz nach UL94:

V2

Biegeradius, statisch:

80 mm

Halogenfrei:

ja

Ölbeständig:

ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

nein

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

ja

SILVYN® FPAS è un tubo corrugato parallelo che offre la massima protezione del cavo in combinazione con i suoi accessori versatili