LAPP ITALIA SRL - LPP61754060 SILVYN FPAS PA6 42 / 35.5X42.5 GY 25M - 61754060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 42 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 750 N
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Biegeradius, statisch - 70 mm
Packung
25 M
EAN
4044773639735
Artikelnummer
LPP61754060
Herstellernummer
61754060
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
42 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
70 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
grau
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
35.5 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
42.5 mm


