LAPP ITALIA SRL - LPP61754055 SILVYN FPAS PA6 34 / 28.1X34.5 BK 25M - 61754055

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 34 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Druckfestigkeit - 750 N
Einsatztemperatur - -40...120 °C
Biegeradius, statisch - 60 mm
Packung
25 M
EAN
4044773440348
Artikelnummer
LPP61754055
Herstellernummer
61754055
Hersteller
LPP
Nenndurchmesser:
34 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Druckfestigkeit:
750 N
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Biegeradius, statisch:
60 mm
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
nein
Biegeverhalten:
flexibel
Längsgeschlitzt:
nein
Verschließbar (zweiteilig):
nein
Halogenfrei:
ja
Brandschutz nach UL94:
V2
Innendurchmesser:
28.1 mm
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Außendurchmesser:
34.5 mm


